Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R939032 Herst.-Nr.: XPSMCMEN0200TTG EAN/GTIN: 3606480748776 |
| |
|
| | |
| Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Dieses Erweiterungsmodul ermöglich die Auswertung von sicheren Drehzahlen und Drehrichtungen, um Funktionen wie Stillstand, SLS oder maximale Geschwindigkeit zu realisieren. An das Modul können 2 Encoder mit TTL-Schnittstelle über die RJ45-Buchse oder 2 Sensoren über die Klemmen angeschlossen werden, welche die Drehbewegung in der Anwendung erfassen. Zur Anbindung an den internen Bus liegt der benötigte Rückwand-Busstecker der Verpackung bei. Das Modul verfügt über abziehbare Federzugklemmen. Dieses Erweiterungsmodul ist mit allen CPU-Versionen verwendbar. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Weitere Informationen: | | Typ: | XPSMCMEN0200TTG | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 413,48* | € 459,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 419,47* | € 459,92* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,91* | € 468,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 493,81* | € 540,32* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 905,30* | € 966,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|