Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R939042 Herst.-Nr.: XPSMCMER0002 EAN/GTIN: 3606480748806 |
| |
|
| | |
| Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Dieses Erweiterungsmodul stellt 1 sicheren Relais-Gruppenausgang bereit. Die Relaisgruppe besteht aus 2 Relaisschliessern und 1 Relaisöffner. Das Modul dient als Relaiserweiterung und wird von 2 OSSD-Ausgängen sicherheitsgerichtet angesteuert. Ein Rückführkreis (EDM) ist vorhanden. Diesem Modul liegt kein Rückwand-Busstecker bei, da er nicht benötigt wird. Das Modul verfügt über abziehbare Schraubklemmen. Dieses Erweiterungsmodul ist mit allen CPU-Versionen verwendbar. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Weitere Informationen: | | Typ: | XPSMCMER0002 | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Elektronische Relais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,36* | € 138,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,77* | € 140,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,39* | € 143,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 149,21* | € 164,57* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,35* | € 298,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|