Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon M340 CPU-Modul
>
Artikel
Schneider Electric Sicherheitsmodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-R939062
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XPSMCMC10804BG
EAN/GTIN:
3606481987082
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Diese Zentraleinheit (CPU) der Version 2 ist das Grundmodul, welches für jedes Sicherheitssystem an Maschinen und Anlagen benötigt wird. In der CPU findet die Verarbeitung der konfigurierten Sicherheitsanwendung statt. Es stehen 8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere OSSD-Ausgänge und 2 Statusausgänge zur Verfügung. Bis zu 14 Erweiterungsmodule ermöglichen im Gesamtausbau den Anschluss bis zu 128 sicheren Ein- und 32 sicheren Ausgänge, 48 Meldeausgänge, sowie Drehzahlerfassungen und Analogwertauswertung. Per optionaler Feldbuserweiterung ist eine Diagnosekommunikation mit der angeschlossenen SPS möglich. Optional ist eine Speicherkarte mit der gespeicherten Konfiguration auf der Modulrückseite einsteckbar. Das erreichbare Sicherheitsniveau beträgt PL e in Kategorie 4 bzw. SIL 3. LED-Anzeigen geben Statusmeldungen zum System und für jeden Ein- und Ausgang. Die Konfiguration erfolgt durch den Anwender mit der kostenlos verfügbarer Software SoSafe Configurable per USB-Anschluss vom PC aus. Mit dem beiliegenden Rückwand-Busstecker können Erweiterungsmodule direkt angeschlossen werden. Daher eignet sich diese Bestell-Nr der CPU insbesondere für größere Anwendungen, in denen Erweiterungen vorgesehen sind. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC. Das Modul verfügt über abziehbare Schraubklemmen und hat eine Baubreite von 22,5 mm. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Typ:
XPSMCMC10804BG
Produkt-Art:
Sicherheitsmodul
... >
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Not-Aus-Relais
,
Sicherheitssteuerungen
,
not aus modul 24v
,
not aus erweiterungsmodul
,
not aus schaltgerät schneider electric
,
Schneider Electric
,
Elektronische Relais
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,78*
€ 920,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,49*
€ 916,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,04*
€ 893,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,86*
€ 873,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,34*
€ 845,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen