Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Sicherheitsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R939082
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMC10804B
EAN/GTIN:
     3606481987075
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Diese Zentraleinheit (CPU) der Version 2 ist das Grundmodul, welches für jedes Sicherheitssystem an Maschinen und Anlagen benötigt wird. In der CPU findet die Verarbeitung der konfigurierten Sicherheitsanwendung statt. Es stehen 8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere OSSD-Ausgänge und 2 Statusausgänge zur Verfügung. Bis zu 14 Erweiterungsmodule ermöglichen im Gesamtausbau den Anschluss bis zu 128 sicheren Ein- und 32 sicheren Ausgänge, 48 Meldeausgänge, sowie Drehzahlerfassungen und Analogwertauswertung. Per optionaler Feldbuserweiterung ist eine Diagnosekommunikation mit der angeschlossenen SPS möglich. Optional ist eine Speicherkarte mit der gespeicherten Konfiguration auf der Modulrückseite einsteckbar. Das erreichbare Sicherheitsniveau beträgt PL e in Kategorie 4 bzw. SIL 3. LED-Anzeigen geben Statusmeldungen zum System und für jeden Ein- und Ausgang. Die Konfiguration erfolgt durch den Anwender mit der kostenlos verfügbarer Software SoSafe Configurable per USB-Anschluss vom PC aus. Mit dem beiliegenden Rückwand-Busstecker können Erweiterungsmodule direkt angeschlossen werden. Daher eignet sich diese Bestell-Nr der CPU insbesondere für größere Anwendungen, in denen Erweiterungen vorgesehen sind. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC. Das Modul verfügt über abziehbare Schraubklemmen und hat eine Baubreite von 22,5 mm. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Typ:
XPSMCMC10804B
Produkt-Art:
Sicherheitsmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,05*
€ 387,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,12*
€ 387,65*
Frei Haus
ab € 351,14*
€ 390,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,02*
€ 398,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 708,90*
€ 773,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,18*
€ 920,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,48*
€ 915,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,51*
€ 889,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,92*
€ 870,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,90*
€ 843,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.