Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R939602 Herst.-Nr.: XPSMC32ZC EAN/GTIN: 3389119010283 |
| |
|
| | |
| Preventa kompakter Sicherheitscontroller XPSMC. Kompakter Sicherheitscontroller zur Realisierung von Sicherheitsanwendungen. Controller mit 32 sicheren digitalen Eingängen, 6 sichere Transistor-Ausgänge und 2x 2 sichere Relaisausgänge. Konfiguration durch den Anwender mit Software XPSMCWIN. Erreichbares Sicherheitsniveau bis Kat. 4, PL e, SIL 3. Buskommunikation Modbus und CANopen. Anschlussklemmen bitte separat bestellen. Versorgungsspannung 24 VDC. Weitere Informationen: | | Typ: | XPSMC32ZC | Produkt-Art: | Sicherheitsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 992,14* | € 1.087,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.003,42* | € 1.087,90* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,13* | € 1.107,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.101,99* | € 1.197,86* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.178,81* | € 2.304,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|