Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP-L_16-17_Ins-sgl-PL-BK Einfachtülle halogenfrei TPE Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R941012
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00024
EAN/GTIN:
     4031026686455
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
32 mm
Breite:
42.20 mm
Schutzart:
IP65 + IP66
Herst.-Teilenr.:
440-00024
Typ:
VP-L_16-17_Ins-sgl-PL-BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
TPE
Besonderheiten:
halogenfrei
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Einfachtülle
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Einfachtülle
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, VP-L_16-17_Ins-sgl-PL-BK, Würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,081*
€ 2,841*
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,13*
18 Tage
nicht lagernd
1250
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 3,39*
10
€ 8,95*
ab € 2,469*
€ 3,394*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.