| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R956602 Herst.-Nr.: TM172OBM18R EAN/GTIN: 3606481284990 |
| |
|
| | |
| Die SPS Steuerung Modicon M172 in Optimized Ausführung ist für jede Grösse von Applikationen Applikationen aus dem Bereich HLK-Maschinen und Pumpenautomatisierung ausgelegt. Mit integrierten und optionale Schnittstellen ist die Steuerung flexibel vernetzbar. Die Steuerung verfügt über insgesamt 18 integrierte E/A, davon 2 digitale (potenzialfrei / HSC 2 kHz) und 8 konfigurierbare (U/I/T/R) analoge Eingänge, 6 digitale & 8 konfigurierbare (U/I/PWM) analoge Ausgänge. Integriert sind zwei RS485 Schnittstellen für Modbus SL (Master/Slave) (nur 1 Master) oder eine für BACnet MS/TP (B-AAC-Profil, BACnet BTL-zertifiziert). Programm-Download möglich über USB-A oder Modbus SL. Ethernet-Dienste nur mit optionalem Kommunikationsmodul nutzbar. Schacht für Micro-SD-Karte an Gerätefront zur Verwendung für Datenaufzeichnung und Webserver-Speicherung. Möglichkeit der Programmierung mit PC über USB Mini-B Schnittstelle. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 VAC / 24 VDC. Die Ausgänge sind als Relais (3A) ausgeführt. Die Anschlüsse erfolgen mittels abnehmbaren Schraubklemmleisten (nicht im Lieferumfang enthalten). Montage auf 35mm Hutschiene oder Montageplatte mit Befestigungszubehör. Wird mit kostenfreier Software EcoStruxure Machine Expert - HVAC programmiert. Zertifiziert nach CE, cURus (UL recognized), CSA, EAC, RCM, RoHS China, BACnet BTL. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | TM172OBM18R | Typ: | TM172OBM18R | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Kaftan |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 170,70* | € 199,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,56* | € 202,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 176,37* | € 204,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,20* | € 209,11* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,13* | € 286,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|