Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R967722 Herst.-Nr.: VW3L2F001R30 EAN/GTIN: 3389118367548 |
| |
|
| | |
| Zubehör für die integrierten Antriebe Lexium ILA, ILE und ILS. Vorkonfektionierte Kabelsätze zum Anschluss der Versorgung und Kommunikation via CANopen an Antriebe mit Leiterplattensteckverbinder. Auf der Seite des Antriebs ist eine Abdeckplatte mit Kabeldurchführung und Zugentlastung für die Versorgung und Kommunikation vorhanden. Die Leitungsenden verfügt über Steckverbinder. Die andere Seite hat offene Leitungsenden für die Versorgung und 9polige Sub-D-Stecker für die Kommunikation. Die Leitungslängen betragen 3 m. Weitere Informationen: | | Typ: | VW3L2F001R30 | Produkt-Art: | Leistungsschalterzubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,45* | € 247,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,08* | € 251,95* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 248,42* | € 276,45* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,14* | € 290,83* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 262,89* | € 290,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|