Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R971732 Herst.-Nr.: 1453890 EAN/GTIN: 4007081452045 |
| |
|
| | |
| CAP – Der Becher-Blindniet GESIPA CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht. Der Aufbau Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können. Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung: Wird der GESIPA CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung. Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Klemmbereich min.: | 6.5 mm | Material (Hülse): | Aluminium | Material (Dorn): | Stahl nicht rostend | Kopf-Ø: | 6.5 | Kopf-Höhe: | 1.2 mm | Lochdurchmesser: | 3.3 mm | Hohlnietdurchmesser: | 3.2 mm | Hohlnietlänge: | 12.5 mm | Nietdorndurchmesser: | 1.7 mm | Scherkraft: | 1100 N | Klemmbereich max.: | 8.0 mm | Kopfform: | Flachrundkopf | Zugkraft (max.): | 1250 N | Produkt-Art: | Dicht-Blindniete |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,08534* | € 0,11214* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 39,27* | € 52,63* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,365* | € 52,635* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 40,475* | € 52,765* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 42,195* | € 56,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07854* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|