Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R972192 Herst.-Nr.: 1446511 EAN/GTIN: 4007081939034 |
| |
|
| | |
| Farbige Blindniete – optisch ansprechend mit zusätzlichem Korrosionsschutz. GESIPA-Blindniete sind auch in farbiger Ausführung zur optisch ansprechenden Verbindung von farbigen Bauteilen erhältlich. Um eine möglichst gute Haltbarkeit zu gewährleisten, werden die Hohlniete unter Verwendung von Zwei- Komponenten-Lack auf Epoxid-Harz-Basis im Einbrenn- Lackierverfahren trommellackiert. Neben den rein optischen Vorteilen, farbige Bauteile ansprechend verbinden zu können, bietet die Lackschicht noch einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Am Besten eignen sich für dieses Verfahren Aluminium- Blindnietteile. GESIPA-Blindniete sind in den gängigen RAL-Farben erhältlich. Auf Anfrage sind auch lackierte Blindniete in Stahl sowie weitere RAL- und Sonderfarben erhältlich. Leichte Farbabweichungen und Farbveränderungen durch Umwelteinflüsse z.B. UV-Strahlung sind möglich. Ein weiteres Verfahren, Blindniete farbig zu gestalten und auch vor Korrosion zu schützen, ist das Eloxieren. GESIPA-Blindniete werden im Gleichstrom-Schwefelsäure- Verfahren eloxiert. Hinter dem Begriff Eloxal verbirgt sich die elektrolytische Oxidation von Aluminium. Das eigentliche Eloxal ist zunächst farblos. Durch Aufbringen einer zweiten Schicht mithilfe von Metallsalzen wird dann das gewünschte lichtechte Farbergebnis erzielt. Eloxal ist zwar das aufwändigere, aber auch haltbarere Verfahren zur Herstellung von farbigen Blindnieten. Auf Anfrage sind auch eloxierte Blindniete erhältlich. Das Sortiment der farbigen Blindniete umfasst 16 RALFarben in je zehn Abmessungen. Die Blindniete werden im Nasslack-Trommel-Verfahren hergestellt. Die Farben sind ähnlich der RAL-Farben. Weitere Informationen: | | Klemmbereich min.: | 3.5 mm | Material (Hülse): | Aluminium | Material (Dorn): | Edelstahl | Kopf-Ø: | 8 | Kopf-Höhe: | 1.3 mm | Lochdurchmesser: | 4.1 mm | Hohlnietdurchmesser: | 4 mm | Hohlnietlänge: | 13 mm | Nietdorndurchmesser: | 2.3 mm | Scherkraft: | 1060 N | Klemmbereich max.: | 9.5 mm | Kopfform: | Flachrundkopf | Zugkraft (max.): | 1680 N | Produkt-Art: | Mehrbereichsblindniete |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,08297* | € 0,10667* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 35,64* | € 47,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 36,70* | € 47,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 38,27* | € 50,72* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 41,11* | € 53,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07128* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|