Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1454647 Blindniete Stahl Stahl 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R973232
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454647
EAN/GTIN:
     4007081312967
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
GESIPA-Blindniete gewährleisten ein dauerhaft sicheres zusammenfügen verschiedener, auch empfindlicher Materialien.

Blindniettechnik aus dem Hause GESIPA ist aus vielen modernen Industrie-Produktionen, in denen Verbindungstechnik erforderlich ist,
aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit nicht mehr wegzudenken. In ihr vereinen sich Vorzüge wie die Überwindung von eingeschränkter Bauteil-Zugänglichkeit,
dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedenster, auch empfindlicher Materialien und auf Wunsch sogar die Dokumentation des Setzprozesses.

Technisch betrachtet besteht der Blindniet aus zwei Komponenten, dem Hohlniet und dem Nietdorn.

Während beim Schrauben, Clinchen und Stanznieten etc. das Bauteil immer beidseitig erreichbar sein muss,
ist das wirklich Besondere am Blindniet, dass nur eine einseitige Bauteil-Zugänglichkeit erforderlich ist.
Während des Setzvorganges wird der Nietdorn mit den Futterbacken des Setzgerätes gezogen und verformt dabei den Hohlniet bis zum vordefinierten,
festen Sitz im Bauteil. Schließlich reißt der Nietdorn an der vorgesehenen Stelle, der Sollbruchstelle, ab und der Restdorn kann dem Recycling zugeführt werden.
Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Teil des Nietdorns und kann je nach Anwendungsfall eine zusätzliche Sicherungsfunktion übernehmen.

Für jeden Anwendungsfall der perfekte Verbinder, da es Blindniete in den verschiedensten Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch Farben gibt.
Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, kann bei GESIPA zwischen einem ab Lager lieferbaren Standardmodell oder
einem speziell für einen Anwendungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden.

Eine Faustregel für die Ermittlung der Nietschaftlänge lautet: Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge

GESIPA-Blindniete – Begrifflichkeiten
- Der Blindniet besteht aus zwei Teilen: dem Hohlniet und dem Nietdorn.
- Der Hohlniet besteht aus dem Setzkopf und dem Hohlnietschaft
- Der Setzkopf befindet sich auf der Verarbeitungsseite und ist in Durchmesser und Form variabel. Es gibt ihn in den Varianten Flachrundkopf, Senkkopf und Großkopf.
  Der Nietschaft ist in Abhängigkeit der zu vernietenden Material - stärke in verschiedenen Längen erhältlich.
- Der Nietdorn hat die Aufgabe, den Nietschaft zu verformen. Er enthält die Sollbruchstelle. Hier reißt der Nietdorn nach abgeschlossener Verformung des Nietes ab.
- Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Anteil des Nietdornes. Der Restdorn ist der Anteil des Nietdorns,
  welcher mittels Blindniet-Setzgerät vom gesetzten Niet abgerissen wird.
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
9.5 mm
Material (Hülse):
Stahl
Material (Dorn):
Stahl
Kopf-Ø:
9
Kopf-Höhe:
1.65 mm
Lochdurchmesser:
5.1 mm
Hohlnietdurchmesser:
5 mm
Hohlnietlänge:
16 mm
Nietdorndurchmesser:
3 mm
Scherkraft:
3100 N
Senkwinkel:
120 °
Klemmbereich max.:
11.0 mm
Kopfform:
Senkkopf
Zugkraft (max.):
4400 N
Produkt-Art:
Blindniete
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09444*
€ 0,12464*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,53*
€ 61,27*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,15*
€ 61,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 48,515*
€ 65,135*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 51,305*
€ 66,975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,27*
€ 72,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,08*
€ 71,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,46*
€ 70,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,29*
€ 57,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,20*
€ 56,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,15*
€ 53,73
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.