Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R977042 Herst.-Nr.: 1433821 EAN/GTIN: 4007081660044 |
| |
|
| | |
| TRI-FOLD-Presslaschen-Blindniet Der Niet für sehr weiche und poröse Anwendungsteile Die Funktion Der GESIPA-TRI-FOLD-Blindniet formt beim Setzvorgang drei Presslaschen auf der Schließkopfseite. Die Vorteile Die großen ausgeformten Presslaschen verteilen die entstehende Klemmkraft gleichmäßig und schonend auf das vernietete Material. Weiterhin bietet die große Auflagefläche der Presslaschen einen ausgezeichneten Schutz gegen Durchziehen des Nietes bei sehr weichen, porösen oder spröden Anwendungsteilen. Der TRI-FOLD ist aufgrund seiner besonderen Konzeption auch in der Lage, überdimensionierte oder unregelmäßige Bohrlochdurchmesser auszugleichen. Die Anwendungsgebiete TRI-FOLD-Blindniete eignen sich hervorragend für den Automotive-Bereich, z.B. für Kunststoffverkleidungen, Karosserieteile und für die Fahrzeug-Innenraumausstattung, aber auch für alle anderen Anwendungen, die besonders weich, brüchig, leicht deformierbar oder porös sind. Weitere Informationen: | | Klemmbereich min.: | 1.0 mm | Material (Hülse): | Aluminium | Material (Dorn): | Aluminium | Kopf-Ø: | 10.1 | Kopf-Höhe: | 1.7 mm | Lochdurchmesser: | 5.1 mm | Hohlnietdurchmesser: | 4.8 mm | Hohlnietlänge: | 16 mm | Nietdorndurchmesser: | 2.9 mm | Scherkraft: | 1100 N | Klemmbereich max.: | 3.0 mm | Kopfform: | Flachrundkopf | Zugkraft (max.): | 1400 N | Produkt-Art: | Blindniete |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1947* | € 0,2647* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 48,89* | € 63,94* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 50,36* | € 65,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 52,5125* | € 69,555* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,11* | € 72,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,19556* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|