Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1455497 Spezial-Blindniete Stahl Aluminium 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R978442
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455497
EAN/GTIN:
     5013656460260
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Standard-Blindniete
GESIPA Spreizblindniete

Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.
Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen.

Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder
Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem
Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich
dann in das Material. Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau
sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
6.5 mm
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Dorn):
Stahl
Kopf-Ø:
6.5
Kopf-Höhe:
1.1 mm
Lochdurchmesser:
3.3 mm
Hohlnietdurchmesser:
3.2 mm
Hohlnietlänge:
16 mm
Nietdorndurchmesser:
1.95 mm
Scherkraft:
700 N
Klemmbereich max.:
11.0 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Produkt-Art:
Spezial-Blindniete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06579*
€ 0,08699*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,70*
€ 38,52*
12 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,79*
ab € 29,525*
€ 38,525*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,66*
€ 38,66*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,92*
€ 41,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.