| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R993162 Herst.-Nr.: PFXSP5690WAD EAN/GTIN: 3606489872625 |
| |
|
| | |
| Das Pro-face SP5000X Display ist in Kombination mit der SP5000X Outdoor Box einzusetzen. Diese Produktreihe wurde mit ihrer Edelstahlfront und einem extra hellen Display für den Einsatz im Außenbereich und unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität für eine sichere Fernwartung über Pro-face Connect und austauschbarer Speicher und Komponenten für eine schnelle und einfache Wartung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 12 Zoll wide screen mit 262k Farben und einer Auflösung von 1280x800 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Speziell ausgelegt für den Außenbereich besitzt das Display eine hohe Helligkeit, einen erweiterten Tempertaturbereich -30-70 °C und trotzt Schock (40G) und Vibration (2G). Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 308 mm (Breite) x 230,5 mm (Höhe) x 68 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 295 mm x 217 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP66F, IP67F, Typ 4X (Innen- und Außenbereiche), Typ 12, Typ 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). Zudem entspricht es folgenden Zertifizierungen, CE, RCM, KC, EAC, UL cUL Class 1 Div2, ATEX/IECEx Zone 2/22. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | PFXSP5690WAD | Typ: | PFXSP5690WAD | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.306,30* | € 2.439,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.236,00* | € 2.440,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.321,42* | € 2.463,43* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.383,87* | € 2.542,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.390,96* | € 2.546,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|