| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R993212 Herst.-Nr.: PFXGP4203TAD EAN/GTIN: 3606489872243 |
| |
|
| | |
| Das HMI GP4000 ist ein Standard Touch-Panel für die Bedienung einfacher Maschinen. . Diese Produkt-Reihe wurde optimiert, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine benutzerfreundliche Visualisierung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 3,5 Zoll screen mit 65k Farben und einer Auflösung von 320x240 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Durch die vielfältigen Schnittstellen (1 x Ethernet, 1 x serielle COM, 1 x USB (Typ A), 1 x USB (mini B) ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 132 mm (Breite) x 106 mm (Höhe) x 42 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 118,5 mm x 92,5 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie CE, ClassNK Approved, EAC, ABS, RINA, UL/cUL Listed. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | PFXGP4203TAD | Typ: | PFXGP4203TAD | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 685,87* | € 708,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 671,93* | € 708,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 693,00* | € 715,40* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 716,32* | € 739,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 720,24* | € 744,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|