| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R993292 Herst.-Nr.: PFXSP5600TAD EAN/GTIN: 3606489872571 |
| |
|
| | |
| Das Pro-face SP5000 Advanced-Display ist in Kombination mit den unterschiedlichen SP5000 Box-Modulen einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und flexible Kombinationsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 12 Zoll wide screen mit einer Auflösung von 1280x800 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 308,5 mm (Breite) x 230,5 mm (Höhe) x 67 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 295 mm x 217 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP66F, IP67F, Typ 4X (Innenbereiche), Typ 13 (wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | PFXSP5600TAD | Typ: | PFXSP5600TAD | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.767,61* | € 1.891,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.724,90* | € 1.892,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.782,24* | € 1.909,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.869,43* | € 2.012,20* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.915,89* | € 2.097,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|