| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R993462 Herst.-Nr.: PFXST6600WAD EAN/GTIN: 3606489872687 |
| |
|
| | |
| Das Basic HMI ST6000 ist ein Standard Touch-Panel aus der Pro-face ST6000-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine moderne und intuitive Visualisierung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 12 Zoll wide screen mit 16 Mio Farben und einer Auflösung von 1280x800 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software BLUE konfiguriert. Durch die vielfältigen Schnittstellen (2 x Ethernet (dual IP), 2 x serielle COM, 1 x USB Typ A, 1 x USB micro-B) ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 313 mm (Breite) x 235 mm (Höhe) x 50 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 295 mm x 217 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 1, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 12 und Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie CE, China RoHS, REACH,KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | PFXST6600WAD | Typ: | PFXST6600WAD | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Kaftan |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.245,21* | € 1.261,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.450,51* | € 1.490,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.517,87* | € 1.536,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,02* | € 1.570,60* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.210,42* | € 2.300,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|