Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUEST Xpointer Scuba Tector Handdetektor akustisch, Vibration 13312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S003751
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     13312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Unterwassersuche leicht gemacht!
Der Scuba Tector ist ein wasserdichter und hochwertiger Handdetektor um auch unter Wasser nach Schätzen zu suchen. Innovative Technologie um auch in hoch mineralisierten Böden zu suchen. Das robuste und druckfeste Gerät ist resistent gegen Salzwasser, Schlamm, Sand und wasserdicht bis 60 Meter.
Ergonomisch und handlich lässt sich der Detektor bequem und einfach bedienen. Es können vier Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden.
Features:
Wasserdicht bis 60 m
4 Empfindlichkeitseinstellungen
Integrierte LED-Leuchte
Lieferumfang:
Scuba Tector · Akku · Sicherungs-Spiralkabel · USB-Kabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Gewicht:
380 g
Anzeige-Art:
akustisch + Vibration
Produkt-Art:
Handdetektor
Sonden-Ø:
127 mm
Stromversorgung:
5 V über USB
Weitere Suchbegriffe: QUEST, Xpointer Scuba Tector, deteknix, handmetalldetektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.