| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S010751 Herst.-Nr.: FKL 2090 T EAN/GTIN: 4003482154403 |
| |
|
| | |
| Die BURG-WÄCHTER Fensterklammer FKL 2090 T verhindert das Zuschlagen eines gekippten Fensters. Features: Verhindert das Zuschlagen eines gekippten Fensters Aus Kunststoff Breite 90 mm Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Fensterklammer FKL 2090 T Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 90 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Fensterklammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,29* | € 2,06* | | | | | 13 Tage | | | 30 | | € 5,99* | ab € 1,65* | € 2,20* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | € 5,45* | ab € 1,67* | € 2,23* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | € 5,99* | ab € 1,70* | € 2,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,50* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|