Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron V-166-1C5 Mikroschalter 8 V/DC 16A 1 x Ein/(Ein) Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S012922
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-166-1C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Snap Acting/Limit Switch, SPDT, Momentary, 16A, 8VDC, 5.6mm, Quick Connect Terminal, Hinge Roller Lever Actuator, Panel Mount
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
V-166-1C5
Engineering Part No:
V1661C5R
Engineering Series No:
VN
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
8 V/DC
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Rollenhebel
Verpackungsart:
Bag
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, Omron, Minischalter, Minitaster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,81*
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,87*
€ 2,83*
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 3,23*
1 Tag
88
10
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046221
ab € 3,15*
Ähnlich
RS Pro
8046259
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.