Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter TKM 64 SB Türkette Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S016081
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TKM 64 SB
EAN/GTIN:
     4003482055014
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
türketten
Die BURG-WÄCHTER Türkette TK 64 mit Kindersicherung hat eine Kettenlänge von ca. 13 cm. Das Maß der Rahmenplatte beträgt H 64 x B 22 mm. Das Maß der Anschraubplatte beträgt H 26 x B 102 mm. Eine Montageanleitung sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Standard-Türkette mit 13 cm Kettenlänge
Mit Kindersicherung
Inkl. Montagematerial
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Sicherheits-Türkette TK 64, Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Farbe:
braun
Herstellerfarbe:
Messing
Produkt-Art:
Türkette
Weitere Suchbegriffe: 04003482055014, Burg Wächter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,63*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 18,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 18,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.