| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S018112 Herst.-Nr.: 8672.0201.8 EAN/GTIN: 4008224669764 |
| |
|
| | |
| Energieautarker Blue-control Bluetooth-Bewegungsmelder, mit passivem Infrarotsensor zur Bewegungs- und Helligkeitserkennung, 2,4GHz Features: Infrarotsensor zur Bewegungs- und Helligkeitserkennung Integrierte Solarzelle mit Bluetooth 5 MESH Hinweise: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 30.7 mm | Höhe: | 113.2 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 65.5 mm | Einsatzort: | Innenbereich + stationär | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 83 g | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Bluetooth Low Energy | Frequenz: | 2.4 GHz | Serie: | Blue-Control | Max. Reichweite im Freifeld: | 75 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 118,67* | € 137,66* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 119,18* | € 148,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 118,80* | € 148,53* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,52* | € 148,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 119,67* | € 150,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|