Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR CM46 Stromzange digital CAT IV 300 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S020981
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CM46
EAN/GTIN:
     0793950370469
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Die FLIR CM4X Clamp Meter Familie umfasst drei professionelle und erschwingliche True RMS Meter, die für gewerbliche und private Elektriker entwickelt wurden. Das CM42 und CM44 verfügen über eine AC-Klemmungsmessung, und das CM46 bietet sowohl eine AC/DC-Messung, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Jeder Zähler ist mit einem hellen, hintergrundbeleuchteten Display ausgestattet, das die Bedienung im Schaltschrank erleichtert. Die Accu-Tip™-Technologie liefert Stromstärkemessungen an kleinen dimensionierten Drähten genauer - bis zu einer Zehntelstelle. Alle Modelle bieten MAX/MIN/AVG-Aufzeichnung, Frequenzmessung und Erkennung elektrischer Felder, um das Vorhandensein von Spannungen und die relative Stärke des Feldes zu bestimmen. Die CM4X Clamp Meter Familie besteht aus einem vergossenen, griffigen Design und ist langlebig genug, um einem Sturz von zwei Metern standzuhalten, und der schlanke Formfaktor ist praktisch, um sie in Ihrer Werkzeugtasche überall hin mitzunehmen.
Features:
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
MAX/MIN/AVG-Aufzeichnung sowie Frequenz- und Diodenmessung
Accu-Tip ermöglicht genauere Strommessungen an kleineren Drähten
Lieferumfang:
Batterien + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
223 mm
Breite:
76 mm
Gewicht:
243 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
2500 µF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
60 kΩ
Messbereich Frequenz:
50 - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1.0 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter cativ, multimeter, flir multimeter, FLIR, 179-4696, dmm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,97*
€ 224,90*
Frei Haus
ab € 183,59*
€ 224,91*
€ 6,90*
ab € 204,99*
€ 241,93*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 204,34*
€ 242,48*
Frei Haus
ab € 251,93*
€ 289,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
TA70
ab € 10,56*
Sonstiges
FLIR Systems
TA80
ab € 17,02*
Sonstiges
FLIR Systems
TA60
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.