Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-ACR1GN203 Krokodilklemme Grün Klemmbereich max.: 3mm Länge: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S021011
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme grün
abgreifklemme

Features:
2 A
Grün
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
1593494
Typ:
TC-ACR1GN203
Halogenfrei:
Nein
Nennstrom:
2 A
Anschluss:
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
3 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: tru components krokodilklemme, TRU COMPONENTS, TC-ACR1GN203, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,81*
1 Tag
174
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,83*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,75*
€ 16,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.