Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-CS-1016203 Platinenhalter Polyamid Abstandsmaß 15.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S021101
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Loch-Durchmesser-Platine:
4 mm
Plattenstärke (max.):
1.8 mm
Abstandsmaß:
15.9 mm
Montageloch-Durchmesser:
4.8 mm
Typ:
TC-CS-1016203
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 02050004983609, TRU COMPONENTS, TC-CS-1016203, Platinenbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,0924*
1 Tag
11692
30
Frei Haus
ab € 0,0614*
€ 0,1072*
6 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0924*
€ 0,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0848*
€ 0,1009
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,0937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.