Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-CS-0305S203 Abstandshalter Polyamid Abstandsmaß 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S021341
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050004983685
TRU COMPONENTS
TC-CS-0305S203
Platinenbefestigung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
4.8 mm
Loch-Durchmesser-Platine:
3 mm
Plattenstärke (max.):
2 mm
Abstandsmaß:
4.8 mm
Montageloch-Durchmesser:
3 mm
Typ:
TC-CS-0305S203
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Abstandshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,041*
€ 0,0622*
1 Tag
7858
50
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,077*
6 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0859*
€ 0,2205*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0622*
€ 0,074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,0622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.