| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S021471 Herst.-Nr.: 1593470 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Abstandsmaß: | 4.8 mm | Montageloch-Durchmesser: | 3.2 mm | Typ: | TC-MMR5203 | Material: | Polyamid | Produkt-Art: | Platinenhalter | Besonderheiten: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004983784, TRU COMPONENTS, TC-MMR5203, Platinenbefestigung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,125* | € 0,262* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,26* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|