Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 60cm slim UV-Röhren Set 18W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S02263
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51101452
EAN/GTIN:
     4026397169157
Suchbegriffe:
Schwarzlichtlampe
UV Lampe
UV-Röhre
schwarzlichtlampe
Anschlussfertiges Set mit UV-Röhre
Features:
1A Qualität in eleganter SLIM Form
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
60 mm
Länge:
35 mm
Breite:
60 cm
Sockel:
T8
Gewicht:
0.5 kg
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
UV-Röhren Set
Weitere Suchbegriffe: 04026397169157, Eurolite, 60cm slim
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 26,42*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 19,05*
€ 26,44*
€ 3,50*
ab € 29,65*
€ 40,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,04*
€ 46,71*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 45,65*
€ 59,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.