Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1593303 Kabelverschraubung M32 Polyamid Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S022721
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32

Lieferumfang:
Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
1593303
Typ:
TC-AGR32203
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
18 mm
Gewinde-Länge:
14.7 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-AGR32203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,33*
2 Tage
2390
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,34*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.