| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S024451 Herst.-Nr.: 0819-0012 EAN/GTIN: 4260030442263 |
| | |
|
| | |
| Der leistungsstarke und hochwertige Cyclon Blei-Akku bietet höchste Zuverlässigkeit. Überzeugt durch eine lange Lebensdauer, minimaler Selbstentladung und extrem guten Temperaturverhalten. Hergestellt aus 99,99 % reinem Blei-Zinn mit sehr dünnen Platten für höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Die reine Säure wird sicher im Vlies gebündelt und sorgt für einen effizienten Betrieb. Das robuste Gehäuse ist Schock- und Vibrationsfest sowie schwer entflammbar. Der Blei-Akku kann lageunabhängig verbaut werden und bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. mobile Anwendungen, Telekommunikation, Notstromversorgung, Luftfahrt, e-Mobilität, Medizinische Geräte, Solarenergie, Gartengeräte, Modellbau, Prototypen und vieles weitere. Features: Lageunabhängig einsetzbar Lebensdauer bis zu 2000 Lade-/Entladezyklen Geringe Selbstentladung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 46 mm | Höhe: | 70 mm | Breite: | 114 mm | Gewicht: | 527 g | Herst.-Teilenr.: | 0819-0012 | Typ: | Hawker Cyclon D | Technologie: | Blei-Vlies (AGM) | VDS certification: | Nein | Anwendungsbereiche: | Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge | Spannung: | 6 V | Kapazität: | 2.5 Ah | Besonderheiten: | Wartungsfrei + Wickelzellenausführung + Zyklenfest + Geringe Selbstentladung | Anschluss: | Flachstecker 4.8 mm | Produkt-Art: | Bleiakku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, hawker bleiakku 6v 2.5ah, akku alarmanlage, akku alarmanlage 6 v, EnerSys, Hawker Cyclon D, Bleivlies, Vliesakkus |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,18* | € 29,97* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,76* | € 29,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,23* | € 31,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,5426* | € 35,0426* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,16* | € 36,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|