| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S024861 Herst.-Nr.: 0859-0012 EAN/GTIN: 4260030442270 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der leistungsstarke und hochwertige Cyclon Blei-Akku bietet höchste Zuverlässigkeit. Überzeugt durch eine lange Lebensdauer, minimaler Selbstentladung und extrem guten Temperaturverhalten. Hergestellt aus 99,99 % reinem Blei-Zinn mit sehr dünnen Platten für höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Die reine Säure wird sicher im Vlies gebündelt und sorgt für einen effizienten Betrieb. Das robuste Gehäuse ist Schock- und Vibrationsfest sowie schwer entflammbar. Der Blei-Akku kann lageunabhängig verbaut werden und bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. mobile Anwendungen, Telekommunikation, Notstromversorgung, Luftfahrt, e-Mobilität, Medizinische Geräte, Solarenergie, Gartengeräte, Modellbau, Prototypen und vieles weitere. Features: Lageunabhängig einsetzbar Lebensdauer bis zu 2000 Lade-/Entladezyklen Geringe Selbstentladung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 54 mm | Höhe: | 102 mm | Breite: | 139 mm | Gewicht: | 1430 g | Herst.-Teilenr.: | 0859-0012 | Typ: | Hawker Cyclon E | Technologie: | Blei-Vlies (AGM) | VDS certification: | Nein | Anwendungsbereiche: | Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge | Spannung: | 6 V | Kapazität: | 8 Ah | Besonderheiten: | Wartungsfrei + Wickelzellenausführung + Zyklenfest + Geringe Selbstentladung | Anschluss: | Flachstecker 6.35 mm | Produkt-Art: | Bleiakku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 6v 8ah, akku alarmanlage, akku alarmanlage 6 v, EnerSys, Hawker Cyclon E, 265-1975, Bleivlies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 47,23* | € 65,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 38,68* | € 65,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 50,52* | € 66,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 57,82* | € 75,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|