Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-6JR-S203 Befestigungssockel selbstklebend 1593032 Bündel-Ø-Bereich 7.50mm (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027251
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
Verrastende, leicht wieder zu öffnende Befestigungsschelle mit hochwerktigem Klebeband. Überall dort zu verwenden, wo Schraubbefestigung unpraktisch ist. Die Schelle ist aber auch mit einem Montageloch ausgestattet.
Features:
Schwarz
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 7.50 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
28.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
13.4 mm
Herst.-Teilenr.:
1593032
Typ:
TC-6JR-S203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Montage-Ø (max.):
7.50 mm
Montage-Ø (min.):
7.50 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
7.50 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-6JR-S203, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,45*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,79*
€ 19,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.