Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-KUC5203 Befestigungsschelle schraubbar 1593077 Bündel-Ø-Bereich 5mm (max) Nat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027441
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen

Features:
Natur
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 5 mm (max)
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Farbe:
braun
Breite:
8.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1593077
Typ:
TC-KUC5203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.40 mm
Montage-Ø (min.):
4.40 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
5 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: 02050004980950, TRU COMPONENTS, TC-KUC5203, Klebesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0812*
1 Tag
11442
20
Frei Haus
ab € 0,0511*
€ 0,0975*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,0895
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.