Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-UC9203 Befestigungsschelle schraubbar 1593070 Bündel-Ø-Bereich 36.70mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027471
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-UC9203
Klebesockel
Kabelbefestigung mit Kleber
Zur Schraubbefestigung von Kabeln und Leitungen.
Features:
Weiß
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 36.70 mm (max)
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
1593070
Typ:
TC-UC9203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.60 mm
Montage-Ø (min.):
4.60 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
36.70 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,222*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 24,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.