Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-TTB15203 Kabeldriller selbstklebend 1593026 Bündel-Ø-Bereich 15mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027581
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kabeldriller mit Klebefläche zur Befestigung auf glatten Oberflächen.
Features:
Natur
Kabeldriller
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 15 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maßangaben:
(A x B x C) 14.8 x 35.2 x 22 mm
Herst.-Teilenr.:
1593026
Typ:
TC-TTB15203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldriller
Weitere Suchbegriffe: 02050004980448, TRU COMPONENTS, TC-TTB15203, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
414
3
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
10 Tage
nicht lagernd
45
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,51*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.