Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-UC0203 Befestigungsschelle schraubbar 1593062 Bündel-Ø-Bereich 3mm (max) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027851
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Zur Schraubbefestigung von Kabeln und Leitungen.
Features:
Weiß
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 3 mm (max)
Weitere Informationen:
Länge:
17 mm
Farbe:
weiß
Breite:
9.6 mm
Herst.-Teilenr.:
1593062
Typ:
TC-UC0203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.80 mm
Montage-Ø (min.):
4.80 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
3 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: 02050004980806, TRU COMPONENTS, TC-UC0203, Klebesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,066*
12 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0679*
€ 0,1507*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,071
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.