Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-TT08203 Kabeldriller 1593014 Bündel-Ø-Bereich 7mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027911
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
tru components kabeldriller
kabeldriller
Einfaches und schnelles Bündeln von Kabeln, Schläuchen und Röhren ohne Werkzeug.
Features:
Natur
Kabeldriller

Bündel-Ø-Bereich 7 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maßangaben:
(A x B x C) 7 x 25 x 2 mm
Herst.-Teilenr.:
1593014
Typ:
TC-TT08203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Bündel-Ø (max.):
7 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldriller
Weitere Suchbegriffe: 02050004980325, TRU COMPONENTS, TC-TT08203, Klebesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0818*
6 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,87*
€ 173,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.