Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-TT24203 Kabeldriller 1593018 Bündel-Ø-Bereich 21mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027961
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
tru components kabeldriller
kabeldriller
Einfaches und schnelles Bündeln von Kabeln, Schläuchen und Röhren ohne Werkzeug.
Features:
Natur
Kabeldriller

Bündel-Ø-Bereich 21 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maßangaben:
(A x B x C) 23.6 x 45 x 2 mm
Herst.-Teilenr.:
1593018
Typ:
TC-TT24203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Bündel-Ø (max.):
21 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldriller
Weitere Suchbegriffe: 02050004980363, TRU COMPONENTS, TC-TT24203, Klebesockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.