Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51100665 Lampenfassung E14 230V 60W mit Eurostecker, mit Wippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S02868
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51100665
EAN/GTIN:
     4026397402353
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Licht, wo immer man es benötigt · Praktische Fassung für 60-W-Lampe (max.) · Auch für LED-Leuchtmittel geeignet · Einfache Montage: Leuchtmittel reinschrauben - Stecker in die Steckdose - und fertig! · Mit An-/Aus-Schalter am Netzkabel · Zum Ausleuchten von Weihnachtssternen und weiterem Fensterschmuck · Auch mobil einsetzbar
Features:
E14-Fassung
Mit Eurostecker
Mit Wippschalter
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
55 mm
Breite:
110 mm
Sockel:
E14
Besonderheiten:
mit Eurostecker + mit Wippschalter
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
60 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Eurolite, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,84*
2 Tage
135
1
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,86*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 16,80*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.