Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Oszilloskop-Stromzange
>
Artikel
Chauvin Arnoux A110-45 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0.08 - 3000A flexibel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S028961
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01120630
EAN/GTIN:
3760171419168
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromsensor
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Die Serie AmpFlex® A110 umfasst 3 Modelle von flexiblen Strommessschleifen, die sich direkt an jedes Multimeter, Wattmeter oder Recorder usw… anschließen lassen.
Die flexiblen Messschleifen haben folgende Vorteile:
- Die hohe Biegsamkeit und Leichtigkeit ermöglicht es, einen oder mehrere Leiter jeglicher Art und Form zu umschließen (Kabel, Stromschienen, Kabelstränge ...)
- Großer Messumfang
- An übliche Industrie-Frequenzen und an Oberschwingungsanalysen angepasste Bandbreite
- Keine magnetischen Sättigungseffekte und daher keine Erwärmung
- Geringe und konstante Phasenverschiebung, die korrekte Leistungsmessungen erlaubt
Features:
Flexibler Stromwandler, einphasig
Messumfang von 80 mA bis 30 kA
Batteriebetriebsdauer: 300 Stunden
IP67, 1000 V CAT IV
Lieferumfang:
1 flexibler Stromwandler + 2 Alkali-Batterien 1,5 V AA / LR6 + 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen + 1 Sicherheits + 1 Überprüfungszertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
36 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
360 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
140 mm
Frequenz (max.):
20 kHz
Besonderheiten:
flexibel
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Spannungs-Versorgung (Details):
über AC-Spannungseingang des Messgeräts
Messbereich A/AC max.:
3000 A
Messbereich A/AC min.:
0.08 A
Strommessung:
AC
Anschluss B:
Bananenstecker 4 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Mess-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
chauvin arnoux stromzangenadapter
,
stromzangen adapter
,
stromsensor ac
,
03760171419168
,
Chauvin Arnoux
,
A110-45
,
133-6378
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 332,84*
€ 387,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 332,70*
€ 387,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 368,02*
€ 414,33*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,58*
€ 428,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 383,36*
€ 429,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,58*
€ 454,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,85*
€ 423,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 St. Adapter BNC-Buchse/4mm-Stecker
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 40,03*
Zubehör
Klettbänder (5 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Satz farbige Kennzeichnungsteile
Chauvin Arnoux
P01102080
ab € 41,25*
Zubehör
USB-Netzadapter
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,91*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen