Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-PC-0406203 Befestigungsschelle schraubbar 1593106 Bündel-Ø-Bereich 6.40mm (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S029781
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
Zur Schraubbefestigung von Kabeln und Leitungen. Mit einem ovalen Montageloch zur Justierung des Bündelbereichs.
Features:
Weiß
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 6.40 mm (max)
Weitere Informationen:
Länge:
23.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
13 mm
Herst.-Teilenr.:
1593106
Typ:
TC-PC-0406203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
5.50 mm
Montage-Ø (min.):
5.50 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
6.40 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-PC-0406203, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0546*
1 Tag
644
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,089*
6 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,18*
€ 145,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.