Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley TLM165 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S030661
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-77139
EAN/GTIN:
     3253561771392
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Features:
Messbereich 0.1 m - 50 m
Messgenauigkeit +/- 1.5 mm
IP54
Lieferumfang:
Batterien · Etui.
Hinweise:
Stromversorgung 2 x AAA Alkaline-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Typ:
TLM165
Schutzart:
IP54
Max. Messbereich:
50 m
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Stromversorgung (Details):
3 x AAA Batterien
Laser-Klasse:
2
Messgenauigkeit ±:
1.5 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Min. Messbereich:
0.1 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 125,23*
€ 146,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,11*
€ 147,50*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 123,22*
€ 147,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,23*
€ 148,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 148,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.