Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla PS MP-PE 542 Montageplatte Polyester (B x H x T) 348 x 460 x 3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S037192
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     42454202
EAN/GTIN:
     4058545305612
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
bopla montageplatte

Features:
Montageplatte Polyester 3mm stark
Lieferumfang:
1 Montageplatte
Weitere Informationen:
Tiefe:
3 mm
Höhe:
460 mm
Breite:
348 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
3 mm
Typ:
PS MP-PE 542
Material:
Polyester
Produkt-Art:
Montageplatte
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Bopla, PS MP-PE 542
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 22,07*
€ 8,95*
ab € 15,09*
€ 22,14*
€ 6,90*
ab € 23,72*
€ 32,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.