| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S037262 Herst.-Nr.: 42444201 EAN/GTIN: 4058545305513 |
| |
|
| | |
| Features: Montageplatte Stahlblech verzinkt 2mm stark Lieferumfang: 1 Montageplatte
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 2 mm | Höhe: | 360 mm | Breite: | 348 mm | RoHS-konform: | Ja | Plattenstärke (max.): | 2 mm | Typ: | PS MP-M 442 | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Montageplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,58* | € 31,81* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,35* | € 31,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,90* | € 38,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,26* | € 39,55* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,79* | € 44,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|