Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BS 700 DI-D-6032 Dekordichtung TPE Grün (B x H x T) 185.8 x 97.1 x 35.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S037432
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82876032
EAN/GTIN:
     4049505592920
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Die optionale Dekordichtung sorgt für eine hohe Schutzart (IP65),schützt das Gehäuse beim Herunterfallen und bietet farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
Dekordichtung aus TPE für Bos-Streamline 700/703
Lieferumfang:
1 Dekordichtung, 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
35.5 mm
Höhe:
97.1 mm
Breite:
185.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BS 700 DI-D-6032
Material:
TPE
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Dekordichtung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BS 700 DI-D-6032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.