| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S037452 Herst.-Nr.: 82871003 EAN/GTIN: 4049505303472 |
| |
|
| | |
| Die optionale Dekordichtung sorgt für eine hohe Schutzart (IP65),schützt das Gehäuse beim Herunterfallen und bietet farbliche Gestaltungsmöglichkeiten Dekordichtung aus TPE für Bos-Streamline 700/703 Lieferumfang: 1 Dekordichtung, 4 Schrauben Weitere Informationen: | | Tiefe: | 35.5 mm | Höhe: | 97.1 mm | Breite: | 185.8 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | BS 700 DI-D-1003 | Material: | TPE | Herstellerfarbe: | Signal-Gelb | Produkt-Art: | Dekordichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bopla, BS 700 DI-D-1003 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,18* | € 13,42* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,07* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|