Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BS 600 DI-D-7024 Dekordichtung TPE Graphitgrau (B x H x T) 161.8 x 82.1 x 33.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S037492
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82867024
EAN/GTIN:
     4049505033232
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Die optionale Dekordichtung sorgt für eine hohe Schutzart (IP65),schützt das Gehäuse beim Herunterfallen und bietet farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
Dekordichtung aus TPE für Bos-Streamline 600/603
Lieferumfang:
1 Dekordichtung, 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
33.3 mm
Höhe:
82.1 mm
Breite:
161.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BS 600 DI-D-7024
Material:
TPE
Herstellerfarbe:
Graphitgrau
Produkt-Art:
Dekordichtung
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Bopla, BS 600 DI-D-7024
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 15,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 15,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,93*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,70*
€ 34,07*
€ 3,50*
ab € 25,49*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.