Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BS 400 DI-D-6032 Dekordichtung TPE Grün (B x H x T) 122 x 69 x 27.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S037822
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82846032
EAN/GTIN:
     4049505016310
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
Die optionale Dekordichtung sorgt für eine hohe Schutzart (IP65),schützt das Gehäuse beim Herunterfallen und bietet farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
Dekordichtung aus TPE für Bos-Streamline 400/403
Lieferumfang:
1 Dekordichtung, 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
27.3 mm
Höhe:
69 mm
Breite:
122 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BS 400 DI-D-6032
Material:
TPE
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Dekordichtung
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, Bopla, BS 400 DI-D-6032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.