Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2411.821 Kabelverschraubung M20 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S038651
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411.821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
2411.821
Typ:
2411.821
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 04028177810075, 02050005017679, Rittal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,488*
€ 2,038*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,534*
€ 2,104*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,557*
€ 2,137*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,572*
€ 2,152*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.