Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2411.801 Kabelverschraubung M12 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S038671
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411.801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 m12
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
2411.801
Typ:
2411.801
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 04028177809994, 02050005017655, Rittal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98534*
€ 1,38534*
24 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,016*
€ 1,426*
22 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03134*
€ 1,44134*
15
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,04134*
€ 1,45134*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.